曜日別特売

クロッツ湯たんぽ

クロッツ湯たんぽ - ヘルメット潜水クロッツ湯たんぽ - ヘルメット潜水クロッツ湯たんぽ - ヘルメット潜水

新感覚の柔らかい湯たんぽです。
断熱性が高く、保温性に優れています。
生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。
カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
じんわり気持ちいい温かさです。

容量(L)1.7(目安)材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS形状アザラシ寸法(mm)約420×170×130質量(g)約200耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37207696HY-616-BRブラウン
11,200
10,900
11,990(税込)
17日以内出荷
返品不可
37207714HY-616-GYグレー
11,100
10,900
11,990(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする