フセ企画
曲げ曲げハンドル シリコンスポンジ付き (SS-2)
首と柄の両方が曲げられ、使いやすい形状に調整できます。
材質
ステンレス・シリコン
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208238
-
スプーン小
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)85
209
32
7-2729-01
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
37208256
-
フォーク小
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)90
212
31
7-2729-02
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37208265
-
スプーン・フォーク兼用小
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)84
208
31
7-2729-03
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208283
-
スプーン大
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)95
218
37
7-2729-04
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
37208299
-
フォーク大
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)100
223
35
7-2729-05
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208317
-
スプーン・フォーク兼用大
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)94
217
35
7-2729-06
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください