信濃化学工業
ライフ
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
材質
メラミン、底部分/シリコンゴム
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
122×111×46
151×139×51
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
色(柄)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208378
2901黄15cm
151×139×51
335
135
黄
7-2733-04
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37208396
2902梅赤12cm
122×111×46
205
90
梅赤
7-2733-05
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
37208335
2901梅赤15cm
151×139×51
335
135
梅赤
7-2733-01
¥
1,800
取扱い終了
37208344
2901梅茶15cm
151×139×51
335
135
梅茶
7-2733-02
¥
1,800
取扱い終了
37208369
2901青15cm
151×139×51
335
135
青
7-2733-03
¥
1,610
取扱い終了
37208405
2902梅茶12cm
122×111×46
205
90
梅茶
7-2733-06
¥
1,960
取扱い終了
37208423
2902青12cm
122×111×46
205
90
青
7-2733-07
¥
1,200
取扱い終了
37208439
2902黄12cm
122×111×46
205
90
黄
7-2733-08
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください