ハカルプラス
超音波離床検知システム用オプション
呼出情報を音と振動でお知らせします。
スタッフ間連携機能で居室でのスタッフの鉢合せを防止します。
付属品
充電器・ストラップ
種別
ペンダント(携帯端末)
質量(g)
約60
電源
充電式ニッケル水素電池
充電時間
3時間
連続使用可能時間
約60時間
アズワン品番
7-2744-35
通信距離(m)
100(見通し)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208633
Ci-P2
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください