マットセンサーセット 分配コンセントセット

マットセンサーセット 分配コンセントセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサーセット 分配コンセントセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサーセット 分配コンセントセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。
センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。

材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3内容量1個
全8種類を絞り込む
形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37208649MA-48/BC-S7-2759-61(ナースコール)標準2P(マットセンサー)800×400×5、(分配器)64×25.5×123
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208667MA-48/BC-S(P2)7-2759-65(ナースコール)アイホン2P(マットセンサー)800×400×5、(分配器)64×25.5×123
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208676MA-48/BC-S(N5)7-2759-71(ナースコール)アイホン5PNF(マットセンサー)800×400×5、(分配器)40×25.5×142.5
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208694MA-48/BC-S(N6)7-2759-72(ナースコール)アイホン6PNF(マットセンサー)800×400×5、(分配器)40×25.5×142.5
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208755MA-48/BC-S(N3)7-2759-76(ナースコール)アイホン3PNF(Bタイプ)(マットセンサー)800×400×5、(分配器)40×25.5×142.5
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208773MA-48/BC-4RS7-2760-68(ナースコール)ケアコム4P(マットセンサー)800×400×5、(分配器)64×25.5×123
43,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208789MA-48/BC-4Z7-2760-69(ナースコール)ケアコム4PZ(マットセンサー)800×400×5、(分配器)64×25.5×123
43,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208807MA-48/BC-S(M)7-2761-81(ナースコール)ナカヨSP(マットセンサー)800×400×5、(分配器)64×25.5×123
42,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする