パナソニックエイジフリー・ライフテック
シャワーチェアワイドSPおりたたみN (ユクリア) ワンタッチ開閉 なし
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
折りたたみタイプのシャワーチェアです。
仕様
ワンタッチ開閉:なし
材質
脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂
寸法(mm)
505×500~585×680~780
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
100
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×335
折りたたみ寸法(mm)
505×200×880~990
パイプ先端径(Φmm)
29
内容量
1台
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅への配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208816
PN-L41622D
オレンジ
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37208834
PN-L41622A
ブルー
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37208843
PN-L41622BR
モカブラウン
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000