曜日別特売

エアマッサージ器

エアマッサージ器 - ナビス(アズワン)エアマッサージ器 - ナビス(アズワン)エアマッサージ器 - ナビス(アズワン)エアマッサージ器 - ナビス(アズワン)

空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。
マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。
Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。
表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。
軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。
使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、
筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる

セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
注意
※管理医療機器の為、管理医療機器届出業者よりご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37208956NV-9100
95,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

7-3180-01 エアマッサージ器 ナビウェーブ NV-9100
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする