DIPPERホクメイ
ウェーブ型手すり
ベスポジ-eに取り付ける縦型手すりで、テスリ部が凹凸状で滑りにくくなっています。
材質
ナイロン樹脂、集成材
握り径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37209236
BPE-300-10
通常
400×145×74
(TAISコード)00254-000130
7-4920-01
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37209245
BPE-300-40
ロング
650×145×74
(TAISコード)00254-000133
7-4920-02
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください