ファイン[日用品]
ソックスサポート
靴下を被せて引っ張り上げるだけで靴下が履けます。
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
本体:275、取っ手:110
質量(g)
約27
最大幅(mm)
148
アズワン品番
7-4946-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37209577
URS-500
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください