INAX(LIXIL)
補高便座
座面をアップさせることで立ち座りがラクになるので、足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。
便器はそのまま、便座の交換だけで大掛かりな工事が不要です。
※取付はお客様でご対応ください。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
オフホワイト
耐荷重(kg)
100
付属品
水はねガード
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
高さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37209735
-
7-4951-01
(補高)30
370×509×32
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37209744
-
7-4951-02
(補高)50
370×509×52
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください