曜日別特売

ヘッドレストD

ヘッドレストD - ウチエヘッドレストD - ウチエ

利用者に合わせて、高さ、奥行、角度、位置の調節が可能です。

材質ポリエチレン・アルミ質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×165×665、ヘッドサポート:265×28×150対応商品楽チル(8-8383-01~03)、楽チルセーフティロック、くるくるチェアD(0-7816-11~13)、シャトレチェア6輪、シャワーラク4輪自在(61-4483-38~40)、シャワーラク(0-9426-11、-14、-15)、くるくるベンチD、くるくるベンセーフティ(61-4483-60~62)アズワン品番7-5266-01内容量1個
注意
※シャワーキャリー、シャワーベンチとセットで購入の場合、介護保険適用(購入)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
372109257063
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする