パナソニックエイジフリー・ライフテック
すべり止めマット ユクリア
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
材質
合成ゴム
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37211074
PN-L10201A
ブルー
550×380×2.5
0.8
M
7-5278-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
37211099
PN-L10201D
オレンジ
550×380×2.5
0.8
M
7-5278-02
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
37211108
PN-L10201BR
ブラウン
550×380×2.5
0.8
M
7-5278-03
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
37211126
PN-L10202A
ブルー
700×380×2.5
1
L
7-5278-04
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
37211135
PN-L10202D
オレンジ
700×380×2.5
1
L
7-5278-05
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
37211169
PN-L10202BR
ブラウン
700×380×2.5
1
L
7-5278-06
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください