お風呂用防カビ剤

お風呂用防カビ剤 - トキハ産業お風呂用防カビ剤 - トキハ産業お風呂用防カビ剤 - トキハ産業お風呂用防カビ剤 - トキハ産業

天然由来の香料でカビの発生を抑える新しいタイプの防カビ剤です。
お風呂の掃除後、手の届く範囲で天井や壁面に貼るだけ簡単設置。

用途浴室用成分精油、防カビ消臭香料材質本体・カバー/ABS樹脂、カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、パッケージ/PET寸法(mm)146×26×150容量(mL)17質量(g)100効果約120日間内容量1個
注意
※火気厳禁、誤食に注意
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37211266-グリーンハーブ7-5301-03
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37211239-ナチュラルミント7-5301-01
1,200
取扱い終了
返品不可
37211248-ピュアラベンダー7-5301-02
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする