フェニックス
薬用メディフォーム アラ!
ばい菌をしっかり殺菌、消毒します。
手肌にやさしい弱酸性の泡で洗い流せます。
効果
殺菌、消毒
成分
グリチルリチン酸ジカリウム、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、その他
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37211564
-
1個(500mL)
ボトルタイプ
Φ78×210
7-5361-01
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
37211589
-
1個(4L)
詰替え用
214×125×245
7-5361-11
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください