曜日別特売

車椅子パッドセンサー

車椅子パッドセンサー - ネオファーム車椅子パッドセンサー - ネオファーム車椅子パッドセンサー - ネオファーム

車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。
アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。

材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック内容量1セット
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37211729CSP-02パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37パッドセンサー部/106、モニター部/本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74ハイグレードタイプ7-5368-02
40,700
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37211738CCSP-01パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37パッドセンサー部/106、モニター部/本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74コードレスタイプ7-5368-03
68,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
37211765CSP-02Rパッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37、携帯受信器/90×55×25パッドセンサー部/106、モニター部:本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74、携帯受信器:108無線ハイグレードタイプ7-5368-05
70,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
37211783CCSP-01Rパッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37、携帯受信器/90×55×25パッドセンサー部/106、モニター部:本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74、携帯受信器:108無線コードレスタイプ7-5368-06
97,900
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
37211704CSP-01パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37パッドセンサー部/106、モニター部/本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74標準タイプ7-5368-01
37,400
取扱い終了
返品不可
37211756CSP-01Rパッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37、携帯受信器/90×55×25パッドセンサー部/106、モニター部:本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74、携帯受信器:108無線標準タイプ7-5368-04
67,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする