曜日別特売

ポータブルトイレ用消臭液

ポータブルトイレ用消臭液 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ポータブルトイレ用消臭液 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ポータブルトイレ用消臭液 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

除菌効果と、イヤな臭いをすばやく抑えて長く効きます。

成分脂肪族、ジアルデヒド、界面活性剤、その他標準持続時間(h)約24使用量約2Lの水に対し本品20mL
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
タイプ
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37211853-1個(400mL)7-5373-01石けんの香り約20回分
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
37211878-1個(1000mL)7-5373-02石けんの香り約50回分
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
37211948-1箱(1000mL×10本)7-5373-12石けんの香り-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
37211905-1箱(400mL×24本)7-5373-11石けんの香り-
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37211887-1個(400mL)7-5373-03強力・無色無香料約20回分
1,254
取扱い終了
37211957-1箱(400mL×24本)7-5373-13強力・無色無香料-
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37211905-37211853-- ポータブルトイレ用消臭液 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 37211853ポータブルトイレ用消臭液TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個(400mL)
749
税込824
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37211878
2021-02-07
用途: 介護用

いくつか店で商品を探しましたが,なかなか大きいものが近所で売られていなく少量のものを購入したりしてました。今回量が多いのが売られているのに気がつき購入し,かなりお得感を感じました。助かっています。

対象商品 : 37211948
2020-05-10
用途: 介護時、ポータブルトイレに使用
製造業

自宅介護10年。今まで使った消臭液で一番消臭効果がありコスパが良いです。おかげで汚物処理が楽になりました。家族からも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする