曜日別特売

リセッシュ除菌EX 消臭ストロング

リセッシュ除菌EX 消臭ストロング - 花王リセッシュ除菌EX 消臭ストロング - 花王
(4件のレビュー)

染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。
尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。

効果除菌、消臭成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノールシリーズリセッシュ液性中性危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37212325-1個(320mL)7-5401-02つめかえ用
480
459
505(税込)
当日出荷
37212316-1個(370mL)7-5401-01本体
590
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37212316
2023-05-02
用途: 自宅のベットや服に使用してます。
その他業種

消臭ストロングとあったので、加齢臭やソファーなどに付いた臭いも消臭するために購入しました。現段階では、それ相応の効果があるようで安心して利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37212325
2021-10-08
用途: ソファーやクッションのストロング級の匂いに!

最近天気が良いのでクッションや枕を天日干しにします。その時にリセッシュもしておきます。取り込むときにはいや~な匂いも感じなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37212316
2021-05-28
用途: 介護に伴う消臭

なかなか消えにくい尿のニオイの消臭に用いています。
従来からのリセッシュよりは、消臭効果が強いことがわかります。使い方は従来品同様のハンドスプレーですので、簡単に使え、短時間でニオイが薄まってゆきます。特に、繊維にスプレーすると消臭効果の強さが感じられました。

1が参考にしています
対象商品 : 37212316
2020-03-16
用途: 除菌シュ!!

カーテンが黒カビっぽくてスプレーしたら黒ずみが無く成りました。効果絶大!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする