曜日別特売

シャギーはさみ(ステンレス製)

シャギーはさみ(ステンレス製) - GREEN BELL(グリーンベル)

軽い使用感で自然な形に手を構えることができる、手首に優しい形状です。

仕様カット率:15~20%材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS全長(mm)142質量(g)22アズワン品番7-5411-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37212508G-5012
1,4001,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする