カトレア本舗
エレカットロング刈布
車いす用に適したロングサイズです。
強力な持続静電気防止加工で細かな毛をサラッと落とします。
くり返し洗濯しても静電効果が劣化せず持続します。
吸汗・発汗・速乾性に優れています。
仕様
首回り:マジックテープ付き
材質
ポリエステル100%(静電性ポリエステル糸織り込み)
寸法(mm)
(幅)1450×(前丈)1300×(後丈)520×(長さ)2000、首回り/560
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37212745
No.4324
アイボリー
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37212718
No.4324
ブルー
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
37212736
No.4324
ピンク
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください