タイガー医療器
ハンドバー
ねじる・曲げる運動を行うことにより手、肩の筋肉強化ができ、4種類の抵抗から選べます。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
Φ約42×300
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
強さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37213183
R-103-BY
7-5436-01
イエロー
弱
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37213208
R-103-BR
7-5436-02
レッド
中弱
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37213217
R-103-BG
7-5436-03
グリーン
中
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37213235
R-103-BB
7-5436-04
ブルー
強
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください