曜日別特売

碁盤(新榧3寸脚付)

碁盤(新榧3寸脚付) - ミワックス

脚付3寸の本格的碁盤です。

材質スプルース質量(kg)8.6タイプ新榧3寸脚付寸法(幅W×奥行D)(mm)420×450板厚(mm)約80アズワン品番7-5439-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213296-
132,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする