ミワックス
折碁盤(新桂アガチス)
収納に便利な折り畳み式です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
416×450
材質
アガチス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37213314
-
7-5440-01
新榧5分卓上
約13
1.3
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37213323
-
7-5440-02
新榧7分卓上
約20
1.8
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください