コムラ製作所
電動昇降座いす DS
肘掛けをはね上げることにより、ベッド・車いす・ポータブルトイレへの移乗にも利用できます。左右90度の大きな回転ストロークにより、立ち座りが楽になります。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
座面高さ(mm)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37213497
DSKR
45
80
160~570
7-5464-01
402×385
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37213515
DSERA
37
100
160~575
7-5465-01
450×415
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000