島製作所
シンフォニーSP
幅50cmとコンパクトで軽量です。折りたたみ可能です。
握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
耐荷重(kg)
100
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)
500×560×785~880
質量(kg)
5.9
キャスター
Φ145mm 2WAY(固定、左右各60度)
座面高さ(mm)
410
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37213603
-
Bチェックブルー
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37213619
-
花柄BK
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000