島製作所
シンフォニーSP スリム
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。
前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)
75
材質
本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)
480×600×775~865
質量(kg)
約4.9
キャスター
Φ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)
約440
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37213637
-
オレンジ/BR
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37213646
-
花柄紺
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000