コクヨ
名刺ホルダー POSITY替紙式 500枚収納
タックインデックスを使用することにより効果的な分類・整理ができます。
収納枚数(枚)
500
材質
表紙/再生PP(ポリプロピレン)50%、ポケット/再生PP(ポリプロピレン)40%
寸法(mm)
312×270×33
質量(g)
584
穴数
30穴
台紙枚数(枚)
25
収納寸法(横×縦)(mm)
95×57
内容量
1個
注意
※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37214163
P3メイ-355B
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37214224
P3メイ-355DM
ダークグレー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
37214233
P3メイ-355LB
ライトブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
37214258
P3メイ-355LG
ライトグリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
37214267
P3メイ-355P
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
37214285
P3メイ-355YR
オレンジ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください