ウインド
さじ(自助食器)
手のひらに当たると自然と握りたくなる「木の玉」付で、力がなくても持つことができます。
材質
天然木、PMMA(アクリル)、ウレタン塗装
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37214328
SJ-11
約220
大
約20
黄玉
7-5523-01
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37214346
SJ-12
約220
大
約20
赤玉
7-5523-02
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37214355
SJ-31
約180
小
約10
黄玉
7-5523-03
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37214373
SJ-32
約180
小
約10
赤玉
7-5523-04
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください