小森樹脂
手付スタッキングコップ
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)
容量(mL)
300
寸法(mm)
Φ80×H95
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37215028
-
ピンク
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
37215037
-
イエロー
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
37215055
-
グリーン
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
37215064
-
ブルー
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
37215089
-
ホワイト
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください