曜日別特売

フォームラバー

フォームラバー - アビリティーズ・ケアネットフォームラバー - アビリティーズ・ケアネットフォームラバー - アビリティーズ・ケアネットフォームラバー - アビリティーズ・ケアネット

必要な長さに切ることができる握りやすいソフトパッドです。
長さを変えられるので、スプーンやフォーク等の食事用品だけでなく、日用品にも使えます。

材質EPTゴム耐熱温度(℃)110
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37216184-1本900グレー87-5703-01
1,300
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
37216209-1本900ブルー117-5703-02
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37216227-1セット(3本)100(1本あたり)濃ブルー197-5703-03
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
37216236-1セット(6本)300(各1本あたり)青、ベージュ、緑青色:17、ベージュ:11、緑色:77-5703-04
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする