幸和製作所
ミケーレ
左右折り畳みで、スリムに収納可能。
ロレータ型歩行車で最軽量クラスの5.9kgです。
材質
本体/アルミ、座面/合成皮革・ナイロン、袋/合成皮革・ポリエステル
寸法(mm)
535×605×790~950、袋:幅330×奥行140×高さ220
質量(kg)
5.9
キャスター
前輪/Φ200mm自在、後輪/Φ130mm固定
折りたたみ時幅(mm)
235
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37216464
WAG01-NV
ネイビー
¥
59,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37216489
WAG01-BR
ブラウン
¥
59,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000