ランダルコーポレーション
ベッドサイドテーブル
シリンダー式レバーで簡単に高さ調節でき、天板は広々使えるサイズ(400×900mm)です。
材質
本体/アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/メラミン化粧版
質量(kg)
15.9
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×640~940
フレーム高さ(mm)
ベースフレーム:25
アズワン品番
7-5843-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37217399
CA-3630
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000