信濃化学工業
重身指導用食器
食材をすくいやすい深いカベと傾斜。
器の底面に滑り止めシリコーンゴムが4カ所付いています。
材質
メラミン
寸法(mm)
225×220×50
質量(g)
280
満水容量(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37217523
71
きはだ
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37217539
71
おぐら
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください