曜日別特売

ベッドサイドテーブル KL

ベッドサイドテーブル KL - 睦三ベッドサイドテーブル KL - 睦三

品番:730、731、733 は高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」です。品番:732はテーブルがラウンドタイプになっていますので車椅子にも使用可能です。

材質本体/スチール、天板/MDF化粧板耐荷重(kg)10昇降方式板バネ式ベース高(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
テーブル寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3721756673214Φ30mm(ストッパー付)800×500860×505×660~950860×505
42,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3721758473010Φ30mm×4個(ストッパー付)760×380795×395×660~950795×395
31,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする