曜日別特売

たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち

たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち - 矢崎化工たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち - 矢崎化工たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち - 矢崎化工たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち - 矢崎化工

立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。
前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。
大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。
スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。
置き型なので任意の場所で使用ができます。

材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32質量(kg)23.3アズワン品番7-5883-01高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)ベース高(mm)16.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218108CKI-22
130,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする