曜日別特売

プチトレサイクル

プチトレサイクル - アルインコプチトレサイクル - アルインコプチトレサイクル - アルインコプチトレサイクル - アルインコ

椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。
コンパクトに折りたたんで収納できます。

材質スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)380×445×305質量(kg)約2.5連続使用時間(分)15電池LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-5887-01折りたたみ寸法(mm)380×445×185内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218135AFB2523R
7,980
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする