曜日別特売

杖やすめ ネジ止

杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ杖やすめ ネジ止 - サンセイ
(1件のレビュー)

テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。
ネジを緩める事で取り外しも簡単です。
天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。

材質本体/ABS樹脂、フック/エラストマー内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合サイズ(mm)
寸法(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218336tue-NWWブルー杖:16~2560×80×80天板:30~50
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37218354tue-NWWピンク杖:16~2560×80×80天板:30~50
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37218363tue-NWWホワイト杖:16~2560×80×80天板:30~50
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37218379tue-NXX(クロス)ブルー杖:12~2260×80×60天板:13~30
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37218388tue-NXX(クロス)グリーン杖:12~2260×80×60天板:13~30
1,320
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
37218397tue-NXX(クロス)ピンク杖:12~2260×80×60天板:13~30
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
37218406tue-NXX(クロス)ホワイト杖:12~2260×80×60天板:13~30
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37218345tue-NWWグリーン杖:16~2560×80×80天板:30~50
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37218345tue-NW39853373tue-NWtue-NW 杖やすめネジ止め型W サンセイ 39853373杖やすめネジ止め型Wサンセイ1式(5個)
4,998
税込5,498
重複

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: しっかり保護
1956その他業種

デスクに取り付けてしっかり固定していて、杖を立てて保護に役に立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする