信濃化学工業
業務用樹脂食器 凛
(1件のレビュー)
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質
機能性樹脂
耐熱温度(℃)
140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37218555
5002-CHA
茶
飯椀(中) 身
132×132×75
122
7-5933-01
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
返品不可
37218564
5003-IV
アイボリー
飯椀(小) 身
120×120×68
94
7-5933-02
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37218589
5003-KⅡ
柿色
飯椀(小) 身
120×120×68
94
7-5933-03
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218598
5017-KK
こはく
角型小鉢 身
112×112×47
84
7-5933-04
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218616
5017-AC
赤茶
角型小鉢 身
112×112×47
84
7-5933-05
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218625
5006-SYU
朱
汁椀(中) 身
101×101×70
74
7-5933-06
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218643
5006-BK
黒
汁椀(中) 身
101×101×70
74
7-5933-07
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
33日以内出荷
返品不可
37218659
5009-BK
黒
深皿 身
165×165×35
123
7-5933-08
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218677
5009-KK
こはく
深皿 身
165×165×35
123
7-5933-09
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218686
5002-CHA
茶
飯椀(中) 蓋
133×133×27
55
7-5933-11
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218704
5003-IV
アイボリー
飯椀(小) 蓋
122×122×25
41
7-5933-12
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218713
5003-KⅡ
柿色
飯椀(小) 蓋
122×122×25
41
7-5933-13
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218738
5017-KK
こはく
角型小鉢 蓋
112×112×36
48
7-5933-14
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218747
5017-AC
赤茶
角型小鉢 蓋
112×112×36
48
7-5933-15
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37218765
5006-SYU
朱
汁椀(中) 蓋
90×90×21
29
7-5933-16
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218774
5006-BK
黒
汁椀(中) 蓋
90×90×21
29
7-5933-17
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218799
5009-BK
黒
深皿 蓋
165×165×41
94
7-5933-18
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37218808
5009-KK
こはく
深皿 蓋
165×165×41
94
7-5933-19
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください