タイガー医療器
ハンドウェブ
手首・前腕及び足首の筋力強化やコンディショニングに適したハンドエクササイザーです。
材質
天然ゴム、スチール
質量(g)
約140
寸法(Φmm)
180
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ベージュ
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
硬さ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37218853
R-92-S
ベージュ
最弱
7-5938-01
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
37218869
R-92-A
イエロー
弱
7-5938-02
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37218887
R-92-B
レッド
中
7-5938-03
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37218896
R-92-C
グリーン
強
7-5938-04
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37218914
R-92-D
ブルー
最強
7-5938-05
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
37218923
R-92-E
ブラック
極最強
7-5938-06
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください