全音/ZEN-ON
ミュージックベル
「握って振る」「軽くタッチ」の2通りで演奏できます。
仕様
カラー20音
セット内容
20音セット(A3~E5)
材質
ベル/中炭素鋼(亜鉛塗装)、ハンドル/ABS樹脂、ガイド/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
Φ88(ガイド含む)×154
質量(g)
110(1個あたり)
タイプ
タッチ式
アズワン品番
7-5957-01
内容量
1セット
注意
※ケースは付属していません。ケース(Z-8)は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37219203
CBR-20T
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください