ナビス(アズワン)
自動おしぼり機専用おしぼりロール
(1件のレビュー)
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質
100%レーヨン不織布
速度
約16本/分
カットサイズ(mm)
おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
目付(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37219289
-
1巻
薄手タイプ
115×30(100~150本に相当)
7-5973-11
50
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37219307
-
1巻
厚手タイプ
115×20(60~100本に相当)
7-5973-12
70
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37219316
-
1箱(24巻)
薄手タイプ/大箱
115×30(100~150本に相当)
7-5973-51
50
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
37219334
-
1箱(24巻)
厚手タイプ/大箱
115×20(60~100本に相当)
7-5973-52
70
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください