曜日別特売

マジックベルト

マジックベルト - ナビス(アズワン)
(6件のレビュー)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。

用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。ネイビー材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
幅×長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37219343-45×1200
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37219368-45×600
850
849
934(税込)
当日出荷
37219377-45×450
800
749
824(税込)
当日出荷
37219395-100×1200
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37219404-35×500
750
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37219429-70×1200
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
37219438-100×900
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37219404
2022-06-03
用途: ニーブレースの装着
飲食業

付属しているマジックテープの代用。
意外といけます!

対象商品 : 37219343
2021-09-08
用途: 治療院に納品。
朝日電子青森販売卸売・小売業

最近マジックベルトの製造会社がなくなったので類似品を納入したところ硬すぎて評判が悪く、これを納品したところすごく良いという事でした。

対象商品 : 37219404
2019-08-28
用途: 止血ベルト
医療・福祉・介護関連業

好きな長さで固定でき、使い勝手が非常にいい。価額も問題なし。

対象商品 : 37219377
2020-10-22
用途: 長尺物(釣り竿)等の結束

未使用なので使用感は書けませんが洗濯できないことは商品の説明文に書いておくべきだと思う。汚れたときの対処方法は?

対象商品 : 37219377
2020-08-10
用途: ズボン裾止め
製造業

しっかりしていて用途に十分です。
ありがとうございました。

対象商品 : 37219404
2019-12-27
用途: これは作業につかうのではなく、靴下止めとして使うつもりです。
その他業種

「本商品は洗濯ができません」と注意書きがありました。
靴下止めとして使う身には、やや残念です。
汗をかいても洗えませんし・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする