曜日別特売

リカンベントバイク

リカンベントバイク - 中旺ヘルスリカンベントバイク - 中旺ヘルス

こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。
ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。
下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。

仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可質量(kg)70背もたれ95~120°(無段階調節)表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280適応身長(cm)145以上アズワン品番7-6062-01シート高(cm)約57~61内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37220463RB-3500AD
350,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする