曜日別特売

アップライトバイク

アップライトバイク - 中旺ヘルスアップライトバイク - 中旺ヘルス

ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。
トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。
座席の位置調整が簡単にできます。

仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き電源コード(m)約1.8検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)適応身長(cm)145以上アズワン品番7-6063-01保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37220488B8LED
540,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする