信濃化学工業
保温食器 かれん
特殊断熱材使用で、抜群の保温性を発揮します。
お取り扱いやお手入れが簡単です
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220655
583
7-6080-01
保温汁椀(身)
410
Φ130×70
112
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220664
587
7-6080-02
保温煮物椀(身)
510
Φ162×52
150
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220689
588
7-6080-03
保温楕円煮物椀(身)
500
180×140×52
128
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220698
580
7-6080-04
保温小鉢(身)
310
Φ119×56
88
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220716
581
7-6080-05
保温飯椀(身)
500
Φ135×73
147
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220725
584
7-6080-06
保温吸椀(身)
340
Φ115×75
103
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220743
583
7-6081-01
保温汁椀(蓋)
410
Φ116×33
61
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220759
587
7-6081-02
保温煮物椀(蓋)
510
Φ149×37
100
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220777
588
7-6081-03
保温楕円煮物椀(蓋)
500
164×124×36
75
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220786
580
7-6081-04
保温小鉢(蓋)
310
Φ119×27
73
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220804
581
7-6081-05
保温飯椀(蓋)
500
Φ120×35
68
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37220813
584
7-6081-06
保温吸椀(蓋)
340
Φ100×33
49
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください