ウェルファン
楽々のびのび(ハンドル付きストレッチボード)
手軽・簡単・コンパクト!足首の柔軟性UPにおすすめです。
足首の柔軟性UPに。
ご利用者に合わせて、傾斜角度が調節できます。
施設用に安全性と耐久性を重視しています。
材質
フレーム/スチール、ステップカバー/PP(ポリプロピレン)、スポンジカバー/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)
13.7
高さ(mm)
1000~1300(100mm間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×620×690
アズワン品番
7-6169-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221328
1610
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000