曜日別特売

スライディングマット

スライディングマット - シーマンスライディングマット - シーマンスライディングマット - シーマンスライディングマット - シーマンスライディングマット - シーマン

本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。
本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。
側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。

仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル質量(kg)1.3タイプ本体(チューブ付)耐荷重(kg)250アズワン品番7-6260-01幅×長さ(mm)600×1900消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37225187-
98,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライディングマット(7-6260-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする