ナビス(アズワン)
イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック
2・4本
材質
支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ480×1230~2150
質量(kg)
3.1
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)
支柱径(Φmm)
上部/19、下部/25
アズワン品番
8-2256-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37225388
2-4タイプ
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000