特殊衣料
制菌寝具カバー3点セット
肌にやさしく、耐洗濯性に優れています。
セット内容
制菌シーツ(白)×1枚、制菌掛け布団カバー(チェック柄)×1枚、制菌枕カバー(チェック柄)×1枚
材質
綿70%・ポリエステル30%(制菌加工)
寸法(mm)
制菌シーツ/1820×2900、制菌掛け布団カバー/1600×2050、制菌枕カバー/430×630
洗濯方法
洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(80℃)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37225503
グリーンチェック
グリーンチェック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37225519
オレンジチェック
オレンジチェック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください