曜日別特売

UDマグカップ

UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業UDマグカップ - 信濃化学工業
(3件のレビュー)

もちやすいL字ハンドルです。
内側に目盛ラインが付いています。

材質メラミン容量(mL)250寸法(mm)80×115×87質量(g)110内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37225598971きはだ
850
799
879(税込)
当日出荷
37225616971うの花
850
799
879(税込)
当日出荷
37225625971さくら
850
799
879(税込)
当日出荷
37225643971つた
1,200
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
37225659971そよか
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
37225677971リーフィア
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37225598
2021-11-30
用途: 職場
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で普通のコップは持てないので職場に常備しています
割れないのと持ちやすいので満足しています

対象商品 : 37225598
2021-03-30
用途: 職場の休憩時間
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で指が伸びず 職場の共有のコップが使えず マイコップにしています
みんなが 私専用と理解してくれ お茶を入れてくれたり 重宝しています

対象商品 : 37225598
2020-06-26
用途: 脊椎損傷後遺症
医療・福祉・介護関連業

後遺症で指が伸びず、普通のコップの穴には指を通せなかった。とても使い易いと絶賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする