可動式入浴台アクアムーブ

可動式入浴台アクアムーブ - パナソニックエイジフリー・ライフテック可動式入浴台アクアムーブ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

肘掛けは座面と同じ高さまで容易に下げる事ができますので、1台でシャワーキャリーと入浴台として使用できます。
座面が広く、介助が容易です。
ブレーキの解除・ロックは肘掛けの昇降と連動していますので、安心です。

材質本体/アルミ二ウム、座面/PE(ポリエチレン)・EVA(酢酸ビニル)、背/ナイロン、脚/合成ゴム耐荷重(kg)100キャスターΦ75mmゴム製(自在・ブレーキロック付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×720×750~850座面高さ(mm)350~450(12.5mmピッチ・9段階調節・ネジ固定式)適合高さ(mm)浴槽:350~450アズワン品番8-2778-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品を隙間無く横付けできる、ます型浴槽で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37225686PN-L14001D
160,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする